Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
防水ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13375838
品番
PFA130-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-40〜+60
外形寸法(mm)
124×41
耐荷重(kg)
3
本体質量(kg)
0.35
色(本体)
ホワイト
使用環境湿度(%)
RH90以下
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100