アルミスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13376276 品番SST-18/GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに持ち運べる薄さ14mm
動画や映画の視聴に
スマートフォンにちょうどいい、スタイリッシュなアルミスタンド
コンパクトに折りたたみが可能
見やすい角度でいつもの置き場に
保護パッドで滑りや傷つきを防止

材質アルミ合金、TPU ゴールド 質量(g)約48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×27×14(折りたたみ時) 対応機種6.7インチまでのスマートフォン、12インチまでのタブレット(厚み10mmまで)(※タブレットを置く場合は、必ず横置きで使用してください。) 保証期間初期不良のみ(※保証にはレシートが必要です。) 特性折り畳み可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする