CAT.7 スリムLANケーブル 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード13376337品番TWM-701BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信
引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。
光回線・ADSL・CATVに完全対応。
最高のノイズ耐性
最高の伝送性能
保護カバー付きスリムコネクタ採用
次世代の10GBASE-T対応
直径約4.2mmのスリムケーブル
金メッキシールドプラグ採用
環境にやさしいRoHS指令対応品

規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)ケーブル長(m)1コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする