曜日別特売
3842999716 ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス 13376730

3842999716 ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス 13376730
3842999716 ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス 13376730
3842999716 ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス 13376730

ベルト セクション BS 2・BS 2/S

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード13376730品番3842999716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。

許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックス幅b(mm)搬送方向のトラック:320マウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)1500可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
注意
※BS 2/S(3842996463)は長さが2分割となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする