大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
サイズ
M6
注文コード
13379181
品番
M6(K-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M6
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
12
頭部形状
K-5
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
2.2
寸法D3(mm)
8