逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13379776 品番AQC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】

長さ(mm)600 材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)20 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする