大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレスタングレスインサ-ト2TLC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380705
品番
#6X32-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
U6-32
区分
並目ロッキングタイプ(2TLC)
適合ドリル径(mm)
3.7
呼び長さ
1D
自由外径最大(Φmm)
4.52〜4.90