#8X32-2D ステンレスタングレスインサ-ト2TLC 大阪魂 13380730 #8X32-2D ステンレスタングレスインサ-ト2TLC 大阪魂 13380730 #8X32-2D ステンレスタングレスインサ-ト2TLC 大阪魂 13380730

ステンレスタングレスインサ-ト2TLC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380730 品番 #8X32-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズU8-32 区分並目ロッキングタイプ(2TLC) 適合ドリル径(mm)4.4 呼び長さ2D 自由外径最大(Φmm)5.21〜5.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする