大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
SUS316LレイカンチョウN(R)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13383925
品番
M10(D=36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥827
販売価格(税別)
¥
752
バスケットに入れる
サイズ
M10
タイプ
R
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
羽根幅(mm)
36
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5