大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
3カ-W ソル-ン(NS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(51個)
注文コード
13384081
品番
M5(8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.4
呼び
M5×8×12
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法h1(mm)
4