M10(17X22 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384266 M10(17X22 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384266 M10(17X22 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384266

3カ-W サラバネN(OPG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 13384266 品番 M10(17X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.5 寸法H(mm)10.7 寸法S(mm)17 寸法D(mm)22 寸法T(mm)1.6 寸法h(mm)8 呼び径dM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする