大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
クロメ-トサラバネN(OPG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(55個)
注文コード
13384905
品番
M6(10X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
6.7
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法T(mm)
1
寸法h(mm)
5
呼び径d
M6