大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
クロメ-トサラバネN(OPG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
13384930
品番
M10(17X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
10.7
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
寸法h(mm)
8
呼び径d
M10