M5 SUSプレスWN(タカガタ 大阪魂 13385700 M5 SUSプレスWN(タカガタ 大阪魂 13385700 M5 SUSプレスWN(タカガタ 大阪魂 13385700

SUSプレスWN(タカガタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13385700 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5 寸法H(mm)9 寸法t(mm)0.8 寸法S(mm)4 寸法D(mm)22 寸法C(mm)3 寸法A1(mm)13 寸法G(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする