M10-1.0D ステンリコイルタングレス(P=1.5 大阪魂 13386725 M10-1.0D ステンリコイルタングレス(P=1.5 大阪魂 13386725 M10-1.0D ステンリコイルタングレス(P=1.5 大阪魂 13386725

ステンリコイルタングレス(P=1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13386725 品番 M10-1.0D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10-1.5 区分メトリック並目 適合ドリル径(mm)10.5 呼び長さ1D 自由外径最大(Φmm)11.95〜12.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする