大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ イケイタカN(B=19
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13388037
品番
M12-1/2X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
呼び径
M12-W1/2
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
M12
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
W1/2
寸法L2(mm)
17