M12-1/2X50 ユニクロ イケイタカN(B=19 大阪魂 13388046 M12-1/2X50 ユニクロ イケイタカN(B=19 大阪魂 13388046 M12-1/2X50 ユニクロ イケイタカN(B=19 大阪魂 13388046

ユニクロ イケイタカN(B=19

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13388046 品番 M12-1/2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M12-W1/2 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)M12 寸法S(mm)19 寸法B(mm)W1/2 寸法L2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする