DSVPWYS-C7M23F-009 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  負荷側  固定  JZSP-C7M23F相当 ダイヤトレンド 13388210

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M23F相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)9
内容量1本注文コード13388210品番DSVPWYS-C7M23F-009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,615
販売価格(税別)
9,650

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)9接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-C7M23F-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする