M16(24X16 ドブナイロンN(2シュ 大阪魂 13388719 M16(24X16 ドブナイロンN(2シュ 大阪魂 13388719 M16(24X16 ドブナイロンN(2シュ 大阪魂 13388719

ドブナイロンN(2シュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13388719 品番 M16(24X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,814
販売価格(税別)
1,649

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

寸法s(mm)24 寸法m(mm)16 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする