M8-2.0D PBリコイルタングレスP=1.25 大阪魂 13390706 M8-2.0D PBリコイルタングレスP=1.25 大阪魂 13390706 M8-2.0D PBリコイルタングレスP=1.25 大阪魂 13390706

PBリコイルタングレスP=1.25

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13390706 品番 M8-2.0D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8-1.25 区分メトリック並目 適合ドリル径(mm)8.4 呼び長さ2D 自由外径最大(Φmm)9.80〜10.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする