大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
SUS316リコイルタングレス(P=0.8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13391056
品番
M5-1.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M5-0.8
区分
メトリック並目
適合ドリル径(mm)
5.2
呼び長さ
1D
自由外径最大(Φmm)
6.20〜6.50