M5(D=22 ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13392149 M5(D=22 ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13392149 M5(D=22 ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂 13392149

ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード13392149 品番M5(D=22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5 寸法H(mm)9 寸法A(mm)13 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)22 寸法C(mm)3 寸法T(mm)1 寸法G(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする