大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W テツ クサビナット(6カク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392359
品番
M20X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,526
販売価格(税別)
¥
3,205
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
16
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
27
寸法e(mm)
34.6
寸法h(mm)
12
ねじの呼び
M20