5/8-11 ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13392569 5/8-11 ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13392569 5/8-11 ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13392569

ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392569 品番5/8-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-11 寸法S(mm)23.81 寸法e(mm)27.5 寸法h(mm)15.6 寸法m(mm)13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする