セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の ホースコネクタ
減圧器用アダプター 1PCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13393302
品番
SMKS-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
仕様
1個入
材質
ABS・PP
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×85×38
適合ホース内径(Φmm)
4