マイクロ灌水ノズル 180度

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13393607 品番SMKS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。

機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m 用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
藤原産業 セフティ−3 マイクロ潅水システムシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393607
2015-06-01
用途:
植木への潅水に使用。

内容量:1個の表示ですが1袋(3個入)の表示のほうが正確且つ割安感があると思います。SMKS-8 SMKS-9も同様です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
内容量を訂正いたしました。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする