セフティー3
マイクロチューブ 5M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13393765
品番
SMKS-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
ホース径(Φmm)
約4
材質
PVC
長さ(m)
5
質量(g)
325
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×350×45
商品説明動画
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった