M14 クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ 大阪魂 13394030 M14 クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ 大阪魂 13394030 M14 クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ 大阪魂 13394030

クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394030 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)(割ピン)3.2×28 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)22 寸法m(mm)16 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)11 寸法m1(mm)11 寸法de(Φmm)19 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする