M10(14X22 クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG 大阪魂 13394039 M10(14X22 クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG 大阪魂 13394039 M10(14X22 クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG 大阪魂 13394039

クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 注文コード13394039 品番M10(14X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.5 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)22 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする