M12-1/2X50 ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂 13394249 M12-1/2X50 ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂 13394249 M12-1/2X50 ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂 13394249

ドブヨコアナツキイケイタカN(B19

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394249 品番M12-1/2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,274
販売価格(税別)
1,158
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M12-W1/2 寸法L1(mm)22 寸法S(mm)19 寸法L2(mm)12 寸法C(Φmm)13.7 寸法B(Φmm)13 寸法A(Φmm)6 ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする