M6 クロメ-トメカナット(6800MN6 大阪魂 13394678 M6 クロメ-トメカナット(6800MN6 大阪魂 13394678 M6 クロメ-トメカナット(6800MN6 大阪魂 13394678

クロメ-トメカナット(6800MN6

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394678 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質鉄メッキ 奥行(mm)裏面必要奥行:20以上 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)10〜60 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする