大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
スパイダ-N(TC30MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13394757
品番
M10X29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
サイズ
M10×29
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
14.8
寸法C(mm)
13.8
管内径(Φmm)
26.0〜28.0
ねじの呼びd
M10