大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUS BK フランジステイブルN(B13
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13395405
品番
M8(P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
7.5
呼び径
M8
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
13
寸法D(Φmm)
17
寸法C(mm)
15
ピッチP(mm)
1.25