M4(P=0.7 ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂 13395999 M4(P=0.7 ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂 13395999 M4(P=0.7 ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂 13395999

ステンEロックN(6カク2シュ(B7

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード13395999 品番M4(P=0.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)3 寸法H(mm)3.8 寸法B(mm)7 呼び径dM4 ピッチP(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする