大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13396069
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
10
寸法H1(mm)
16
寸法H'(mm)
14
ねじの呼び
M6
ワッシャー厚さ(mm)
1.5