大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
SUS316リコイルタングレス(P=1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396821
品番
M10-1.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,142
販売価格(税別)
¥
1,038
バスケットに入れる
サイズ
M10-1.5
区分
メトリック並目
適合ドリル径(mm)
10.5
呼び長さ
1D
自由外径最大(Φmm)
11.95〜12.41