曜日別特売
6X13 (+)サラコ 大阪魂 13399158

 

6X13 (+)サラコ 大阪魂 13399158
6X13 (+)サラコ 大阪魂 13399158
6X13 (+)サラコ 大阪魂 13399158

(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(74個)
1袋(74個)
1袋(420個)
1袋(442個)
1袋(364個)
1袋(310個)
1袋(153個)
1袋(357個)
1袋(292個)
1袋(140個)
1袋(247個)
1袋(370個)
1袋(301個)
1袋(256個)
1袋(196個)
1袋(168個)
1袋(122個)
1袋(101個)
1袋(80個)
1袋(138個)
1袋(226個)
1袋(95個)
1袋(69個)
1袋(62個)
1袋(53個)
1袋(183個)
1袋(213個)
1袋(200個)
1袋(142個)
1袋(137個)
1袋(113個)
1袋(66個)
1袋(60個)
1袋(109個)
1袋(111個)
1袋(116個)
1袋(26個)
1袋(76個)
1袋(47個)
1袋(42個)
1袋(31個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)13
13
4
8
11
15
25
6
12
4.5
7
14
18
26
30
35
40
45
5
10
50
20
22
28
48
9
65
32
55
70
75
80
85
60
内容量1袋(74個)注文コード13399158品番6X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13十字穴番号3寸法a(mm)6.9頭部形状寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする