大阪魂
(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(31個)
1袋(31個)
1袋(31個)
1袋(420個)
1袋(442個)
1袋(364個)
1袋(310個)
1袋(153個)
1袋(357個)
1袋(292個)
1袋(140個)
1袋(247個)
1袋(370個)
1袋(301個)
1袋(256個)
1袋(196個)
1袋(168個)
1袋(122個)
1袋(101個)
1袋(80個)
1袋(138個)
1袋(226個)
1袋(95個)
1袋(69個)
1袋(62個)
1袋(53個)
1袋(183個)
1袋(213個)
1袋(200個)
1袋(142個)
1袋(137個)
1袋(113個)
1袋(66個)
1袋(60個)
1袋(109個)
1袋(111個)
1袋(116個)
1袋(26個)
1袋(76個)
1袋(74個)
1袋(47個)
1袋(42個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
50
50
4
8
11
15
25
6
12
4.5
7
14
18
26
30
35
40
45
5
10
13
20
22
28
48
9
65
32
55
70
75
80
85
60
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
13399185
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6