大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
BS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
13399910
品番
2.5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,739
販売価格(税別)
¥
28,854
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
頭部形状
なべ
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5