大阪魂
BS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(61個)
1袋(61個)
1袋(61個)
1袋(800個)
1袋(126個)
1袋(119個)
1袋(103個)
1袋(79個)
1袋(70個)
1袋(65個)
1袋(53個)
1袋(44個)
1袋(28個)
1袋(9個)
1袋(39個)
1袋(31個)
1袋(25個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(32個)
1袋(22個)
1袋(15個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(4個)
1個
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M4
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
30
4
5
8
12
14
15
16
20
25
35
70
40
45
50
42
60
90
10
18
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(61個)
注文コード
13400025
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
頭部形状
なべ
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5