4X45 BS(+)ナベコ 大阪魂 13400086

 

4X45 BS(+)ナベコ 大阪魂 13400086
4X45 BS(+)ナベコ 大阪魂 13400086
4X45 BS(+)ナベコ 大阪魂 13400086

BS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
1袋(13個)
1袋(800個)
1袋(126個)
1袋(119個)
1袋(103個)
1袋(79個)
1袋(70個)
1袋(65個)
1袋(53個)
1袋(44個)
1袋(28個)
1袋(9個)
1袋(61個)
1袋(39個)
1袋(31個)
1袋(25個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(32個)
1袋(22個)
1袋(15個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(4個)
1個
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(3個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
45
30
4
5
8
12
14
15
16
20
25
35
70
6
40
50
42
60
90
10
18
内容量1袋(13個)注文コード13400086品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45十字穴番号2寸法a(mm)4.1頭部形状なべ寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする