用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)20接続方法直結保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PI2E-20-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7