用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)0.3
接続方法中継(サーボパック側)
バッテリー有
ケーブルJZSP-CSP12-E
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V