3X10 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402579

 

3X10 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402579
3X10 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402579
3X10 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402579

ステン(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(36個)
呼びM3
長さ(mm)10
内容量1袋(36個)注文コード13402579品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10呼びM3寸法t(mm)0.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする