大阪魂
ステン(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(38個)
1袋(36個)
1袋(500個)
1袋(250個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(15個)
1袋(14個)
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
9
22
23
28
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13402807
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,234
販売価格(税別)
¥
4,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4