※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13404145
品番
VHGLB2030-060
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,235
販売価格(税別)
¥
1,123
バスケットに入れる
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
345-8503
用途
焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、プリハードン鋼に。
首径(mm)
2.93
角度(°)
シャンクテーパー:-
有効長(mm)
6
表面処理
HMG
コード
製品:207-0031
コーナーR(mm)
1.5
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
干渉なし
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
干渉なし
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
干渉なし
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
干渉なし
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
干渉なし
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。