※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13404319
品番
VCSELB2006-040
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
345-8501
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。
首径(mm)
0.58
角度(°)
シャンクテーパー:11
有効長(mm)
4
表面処理
UT
コード
製品:206-0017
コーナーR(mm)
0.3
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
4.28
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
4.48
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
4.7
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
4.95
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
5.53
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。