DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13404459 品番 VDLCLB2001-003
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,798
販売価格(税別)
2,544

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)0.1 刃長(mm)0.08 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番422-4880 用途対応被削材:銅・アルミ合金用。 首径(mm)0.092 角度(°)シャンクテーパー:11 有効長(mm)0.3 表面処理DLC コード製品:208-0001 コーナーR(mm)0.05 ワーク勾配角に対する実有効長 30′0.35 ワーク勾配角に対する実有効長 1°0.37 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′0.39 ワーク勾配角に対する実有効長 2°0.41 ワーク勾配角に対する実有効長 3°0.46 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする