材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)0.1
刃長(mm)0.08
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番424-8620
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.092
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)0.5
表面処理DLC
コード製品:208-0002
コーナーR(mm)0.05
ワーク勾配角に対する実有効長 30′0.56
ワーク勾配角に対する実有効長 1°0.59
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′0.62
ワーク勾配角に対する実有効長 2°0.66
ワーク勾配角に対する実有効長 3°0.74
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応