材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)0.2
刃長(mm)0.16
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番424-8680
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.18
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)1.5
表面処理DLC
コード製品:208-0005
コーナーR(mm)0.1
ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.68
ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.77
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.86
ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.95
ワーク勾配角に対する実有効長 3°2.19
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応